ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05581056 品番 WK-100MCA-S
参考基準価格(税別)¥8,570 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
車輪径(Φmm)100 許容荷重(kg)180 許容荷重(daN)176.4 取付座(mm)116×79 取付ピッチ(mm)80×45 取付高(mm)144 材質(車輪)MCナイロン 材質スチール 軸径(Φmm)12 形状固定車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 車輪幅(mm)34 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)144 取付ピッチ(mm)(P1×P2)80×45 プレート寸法F1×F2(mm)116×79 取付穴径d(mm)10.5 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする