ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05581074 品番 WK-150MCA-S
参考基準価格(税別)¥17,750 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
車輪径(Φmm)150 許容荷重(kg)300 許容荷重(daN)294 取付座(mm)138×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)198 材質(車輪)MCナイロン 材質スチール 軸径(Φmm)20 形状固定車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 車輪幅(mm)44 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)198 取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×56 プレート寸法F1×F2(mm)138×93 取付穴径d(mm)11 車輪径D(Φmm)150 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする