車輪径(Φmm)200
許容荷重(kg)400
許容荷重(daN)392
取付座(mm)154×102
取付ピッチ(mm)112×63
取付高(mm)250
材質(車輪)MCナイロン
材質スチール
軸径(Φmm)20
形状固定車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
車輪幅(mm)45
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)250
取付ピッチ(mm)(P1×P2)112×63
プレート寸法F1×F2(mm)154×102
取付穴径d(mm)11.5
車輪径D(Φmm)200
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪