ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05581284 品番 EJ-50U
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)40 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 取付高(mm)65 材質(車輪)ウレタン 材質スチール 軸径(Φmm)6 形状自在車 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 車輪幅(mm)20 ストッパーなし 取付穴径d(mm)6.5 偏心E(mm)21 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする