EJ-65U ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車) 東正車輛 軽荷重用 単輪 05581293

ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 注文コード05581293 品番EJ-65U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥670
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)40 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 取付高(mm)82 材質(車輪)ウレタン 材質スチール 軸径(Φmm)6 形状自在車 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 車輪幅(mm)20 取付穴径d(mm)6.5 偏心E(mm)24 ロックなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする