東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 固定車キャスター
ゴールドキャスターEK固定車(ナイロン車輪)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05581458
品番
EK-50N
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
40
許容荷重(daN)
39.2
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
取付高(mm)
65
材質(車輪)
ナイロン
材質
スチール
軸径(Φmm)
6
形状
固定車
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
車輪幅(mm)
20
ストッパー
なし
取付高H(mm)
65
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
56×28
プレート寸法F1×F2(mm)
70×42
取付穴径d(mm)
6.5
車輪径D(Φmm)
50
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.02MB)