ゴールドキャスターEK固定車(ナイロン車輪)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05581485 品番 EK-100N
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
車輪径(Φmm)100 許容荷重(kg)60 許容荷重(daN)58.8 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)122 材質(車輪)ナイロン 材質スチール 軸径(Φmm)8 形状固定車 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 車輪幅(mm)25 ストッパーなし 取付高H(mm)122 取付ピッチ(mm)(P1×P2)82×40 プレート寸法F1×F2(mm)100×58 取付穴径d(mm)8.8 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.02MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする