SA-65R M16×P2.0 ゴールドキャスターSA(ゴム車輪) 東正車輛 中軽荷重タイプ ネジ込式 05581713

ゴールドキャスターSA(ゴム車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M16×P2.0 車輪径(Φmm)65 注文コード05581713 品番SA-65R M16×P2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥740
この商品はねじ径・車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(kg)50 ねじ径M16×P2.0 軸長(mm)40 取付高(mm)89 材質(車輪)ゴム 材質スチール 軸径(Φmm)8 形状ネジ込式 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 車輪幅(mm)25 偏心E(mm)29 ロックなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする