東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の ねじ込み式キャスター
東正車輛の ストッパーなしねじ込み式キャスター
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05581722
品番
SA-75R M16×P2.0
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(kg)
60
ねじ径
M16×P2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
97
材質(車輪)
ゴム
材質
スチール
軸径(Φmm)
8
形状
ネジ込式
荷重種別
中・軽荷重
タイプ
中軽荷重
車輪幅(mm)
25
ストッパー
なし
偏心E(mm)
28
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.02MB)