東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の ねじ込み式キャスター
東正車輛の ストッパーなしねじ込み式キャスター
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05581756
品番
SA-150R M20×P2.5
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(kg)
140
ねじ径
M20×P2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
196
材質(車輪)
ゴム
材質
スチール
軸径(Φmm)
12
形状
ネジ込式
荷重種別
中・軽荷重
タイプ
中軽荷重
車輪幅(mm)
38
ストッパー
なし
偏心E(mm)
41
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)