東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の ねじ込み式キャスター
東正車輛の ストッパーなしねじ込み式キャスター
ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M16×P2.0
注文コード
05581765
品番
SA-65N M16×P2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
ねじ径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(kg)
60
ねじ径
M16×P2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
89
材質(車輪)
ナイロン
材質
スチール
軸径(Φmm)
8
形状
ネジ込式
荷重種別
中・軽荷重
タイプ
中軽荷重
車輪幅(mm)
25
偏心E(mm)
29
ロック
なし
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪