SA-65U M16×P2.0 ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪) 東正車輛 中軽荷重タイプ ネジ込式 05581792

ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05581792 品番SA-65U M16×P2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(kg)60 ねじ径M16×P2.0 軸長(mm)40 取付高(mm)89 材質(車輪)ウレタン 材質スチール 軸径(Φmm)8 形状ネジ込式 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 車輪幅(mm)25 偏心E(mm)29 ロックなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05581808
2020-03-04
用途:
寝板のキャスターを交換
小酒井設計 様 (製造業)

以前の物より回転が軽く 方向転換もスムーズです。良い商品と思います。後は耐久性がどの程度かです。コンクリート面での走行なので ゴムの摩耗は多いです。
 取付ボルトもう少し細いのも用意してください。M8,M10程度で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする