EA-50R M12×P1.75 ゴールドキャスターEA(ゴム車輪) 東正車輛 05582133

EA-50R M12×P1.75 ゴールドキャスターEA(ゴム車輪) 東正車輛 05582133
EA-50R M12×P1.75 ゴールドキャスターEA(ゴム車輪) 東正車輛 05582133

ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)

(3件のレビュー)
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)68
ねじ径M12×P1.75
許容荷重(daN)30
内容量1個注文コード05582133品番EA-50R M12×P1.75
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)30ねじ径M12×P1.75軸長(mm)35取付高(mm)68材質(車輪)ゴム材質スチール軸径(Φmm)6形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重車輪幅(mm)20ストッパーなし偏心E(mm)21キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.02MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-21
用途: 門扉のキャスター
路地裏探検隊

門扉のキャスターが劣化したので、M10で検索して探すがヒットしない。M12を出してくる!ペイジをくってさがしても、小さななサイズは M12 しかない。それでもキャスターのメールを送ってくる。入荷したのかな~と思い検索するが、M10はない。もう半年もコノヤリトリヲしている!客をバカにしてるとしか思えない!

7が参考にしています
対象商品 : 05582133
2021-02-05
用途: 箱にキャスターを付けた

移動が楽になった
箱に付け
細かい物をまとめて作業効率がよい

対象商品 : 05582133
2017-12-20
用途: 門扉に使用
滝口商店卸売・小売業

まだ、交換していませんが、回転が良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする