ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05582158 品番 EA-75R M12×P1.75
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)40 ねじ径M12×P1.75 軸長(mm)35 取付高(mm)95 材質(車輪)ゴム 材質スチール 軸径(Φmm)6 形状ネジ込式 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 車輪幅(mm)20 ストッパーなし 偏心E(mm)28 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.02MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-21
用途:
門扉のキャスター
路地裏探検隊 様

門扉のキャスターが劣化したので、M10で検索して探すがヒットしない。M12を出してくる!ペイジをくってさがしても、小さななサイズは M12 しかない。それでもキャスターのメールを送ってくる。入荷したのかな〜と思い検索するが、M10はない。もう半年もコノヤリトリヲしている!客をバカにしてるとしか思えない!

7人が参考にしています
対象商品:
05582133
2021-02-05
用途:
箱にキャスターを付けた

移動が楽になった
箱に付け
細かい物をまとめて作業効率がよい

対象商品:
05582133
2017-12-20
用途:
門扉に使用
滝口商店 様 (卸売・小売業)

まだ、交換していませんが、回転が良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする