EA-65N M12×P1.75 ゴールドキャスターEA(ナイロン車輪) 東正車輛 軽荷重タイプ ネジ込式 05582185

ゴールドキャスターEA(ナイロン車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M12×P1.75 車輪径(Φmm)65 注文コード05582185 品番EA-65N M12×P1.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品はねじ径・車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)40 ねじ径M12×P1.75 軸長(mm)35 取付高(mm)85 材質(車輪)ナイロン 材質スチール 軸径(Φmm)6 形状ネジ込式 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 車輪幅(mm)20 ねじ寸法(mm)M12×P1.75 偏心E(mm)24 ロックなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする