東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の ねじ込み式キャスター
東正車輛の ストッパーなしねじ込み式キャスター
ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05582246
品番
EA-75U M12×P1.75
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
50
ねじ径
M12×P1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
95
材質(車輪)
ウレタン
材質
スチール
軸径(Φmm)
6
形状
ネジ込式
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
車輪幅(mm)
20
ストッパー
なし
偏心E(mm)
28
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.02MB)