曜日別特売
MTWP-F3016MB スパークプラグレンチ マグネチック 薄型 モノタロウ 05583418

 

MTWP-F3016MB スパークプラグレンチ マグネチック 薄型 モノタロウ 05583418
MTWP-F3016MB スパークプラグレンチ マグネチック 薄型 モノタロウ 05583418
MTWP-F3016MB スパークプラグレンチ マグネチック 薄型 モノタロウ 05583418
MTWP-F3016MB スパークプラグレンチ マグネチック 薄型 モノタロウ 05583418
MTWP-F3016MB スパークプラグレンチ マグネチック 薄型 モノタロウ 05583418
モノタロウ

スパークプラグレンチ マグネチック 薄型

(172件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード05583418品番MTWP-F3016MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角以外にも先端が6角になっているのでレンチやスパナでもご使用頂けます。
14mmは一部の日産車にも対応し、16mmは一部の三菱車に対応するサイズになっています。

用途スパークプラグ専用の工具です。全長(mm)65差込角(mm[inch])9.5[3/8]外径(Φmm)20.5二面幅(mm)16
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05583418MTWP-F3016MB65148607-MTWP-F3016MB スパークプラグレンチ マグネチック 薄口  12角 モノタロウ 65148607スパークプラグレンチ マグネチック 薄口 12角モノタロウ1個
989
税込1,088
同一ブランドの後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:172
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05583402
2022-03-28
用途: 最近の車の整備には必須
自動車・二輪車・自転車関連業

最近はこのサイズのプラグを使ってる車が多くなってます。
整備士の工具箱には必須です

対象商品 : 05583418
2021-11-26
用途: プラグ交換
製造業

外直径が小さめで三菱車に普通に使えるので期待通り。

対象商品 : 05583418
2021-12-11
用途: プラグ交換
製造業

大きさ、長さは問題ないですが
マグネットが少し弱いのか
引き出すときにプラグを落とすことがある。

対象商品 : 05583418
2021-07-29
用途: 自動車メンテナンス

クリッパーリオのプラグを抜こうとしたら普段使っているソケットが入らず
ネットで調べたところ プラグホールが特殊なものがあることを知りました
薄型のソケットレンチを使用することだったので これもネットで検索したところ
モノタロで取り扱っていいることを知りました 早速注文して使ってみましたが
何とか入ったのですが抜けてこなくなって焦りました
いろいろやって抜きました 擦っている部分をやすりがけをして使えるようになりました

対象商品 : 05583418
2021-09-06
用途: 通常の工具として問題無し
不動産業

プラグレンチとして当たり前の性能を有していると思います。
ホームセンターなどで探すと時間ばかりかかるので、モノタロウさんは助かります。

対象商品 : 05583402
2021-07-29
用途: プラグ交換
はしぐち建設業・工事業

エブリイワゴン DA17W のプラグ交換用に購入しました。車種によっては・・・ とのレビューも有りましたが、問題なく使用できました。思っていたよりは肉薄な印象です。値段と共に満足です。マグネットの磁力も弱くなく、不安感はありません。高トルクを使う物でもないので、ずっと使えそうです。

対象商品 : 05583418
2021-08-17
用途: 自動車のプラグ交換に使用
その他業種

車両の点火プラグを交換したかったが、手持のソケツトでは口径が大きくヘッドに入らない為、購入しました。マグネット付でプラグを引き抜くのに便利で、穴も深く取り出し時にプラグが残った時は厄介であり、その問題もなく使用でき、良かったと思います。

対象商品 : 05583402
2021-08-11
用途: プラグ定期点検

価格も安いし、使い勝手良いです。以前使用していたゴム式より このマグネット式の方が
長持ちしそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
三菱ミニカトッポ タウンビーに使用可能ですか?
回答:
こちらの商品は車両情報からの適合確認が出来ない商品でございます。現車のスパークプラグの六角対辺寸法(二面幅)をご確認の上、二面幅寸法からご選定ください。
2021-04-05

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする