※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBMT 16 04 04-UM 1525 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 05583821 VBMT 16 04 04-UM 1525 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 05583821

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種1525 チップブレーカーUM(中荒旋削) トラスコ品番134-9333 注文コード05583821 品番VBMT 16 04 04-UM 1525
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材種・チップブレーカー・トラスコ品番など22種類から選べます 他の種類を見る

VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)

チップ形状V(ひし形35°) チップ逃げ角(°)B 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ16 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)04 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーUM(中荒旋削) 材種1525 用途中切削 トラスコ品番134-9333 被削材PM 切刃長さ(mm)16.2063 勝手なし コーティングTICN+TIN コーナーR(mm)0.3969 母材サーメット 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする