曜日別特売
P-183AK ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05583892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-183AK ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05583892
P-183AK ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05583892

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台バーントアンバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950注文コード05583892品番P-183AK
参考基準価格(税別)¥13,670販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
段付ブラケット 段付アーム

用途開戸用。バーントアンバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)65以下ストップ角度70°~180°形状段付ブラケット・段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズストップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする