旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種5015 チップブレーカーUM(中荒旋削) 注文コード05584117 品番VBMT 16 04 08-UM 5015
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材種・チップブレーカー・トラスコ品番など26種類から選べます 他の種類を見る

VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼)

チップ形状V(ひし形35°) チップ逃げ角(°)B 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ16 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)08 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーUM(中荒旋削) 材種5015 用途中切削 被削材PK 切刃長さ(mm)15.8063 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.7938 母材サーメット 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする