曜日別特売
P-82AK ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05584172

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1台バーントアンバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900注文コード05584172品番P-82AK
参考基準価格(税別)¥8,810販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
段付ブラケット 段付アーム

用途開戸用。バーントアンバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下ストップ角度-形状段付ブラケット・段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズストップなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする