※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台色バーントアンバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950注文コード05584337品番P-83AK
参考基準価格(税別)¥11,670販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
この商品は色・適合扉高さ・適合扉幅など16種類から選べます他の種類を見る コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
段付ブラケット 段付アーム