曜日別特売
PS-7001AK ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05585186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-7001AK ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05585186
PS-7001AK ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05585186

ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台ブラック適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)800注文コード05585186品番PS-7001AK
参考基準価格(税別)¥10,090販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
取付ビスが見えないデザインです。
ドアチェックの定番品です。
段付ブラケット段付アーム

用途
ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。
段差があり戸当りが届かない扉にも最適。
荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
ブラック適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)800適合扉質量(kg)30以下ストップ角度70°~180°形状段付ブラケット段付アームタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする