CoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃数2 注文コード05586725 品番R123F2-0250-0502-CM 2135
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は切刃数・内容量など156種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 トラスコ品番172-9004 被削材PM 勝手 切削幅(mm)2.5 コーティングTICRN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.3321 刃幅公差(mm)0〜0.1 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする