近接センサAPS3シリーズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05587453 品番 APS3-12GMD-E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
センサ形状ネジ型埋込形 検出対象磁性金属 検出距離(mm)(実効)3±10%、(保証)0〜2.2 ヘッド形状 保護構造IP67 出力形態NPN NO 出力直流3線式 定格使用電圧(V)DC12/24 標準検出物体(mm)鉄 12×12×1t

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05587478
2015-12-04
用途:
空缶プレス機の投入口リミットセンサー

導通がLEDランプでも目視でき、作業時、修理時共に便利だと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする