※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 検出・センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 近接センサ
近接センサAPS3シリーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05587462
品番
APS3-12GMD-E2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
センサ形状
ネジ型埋込形
検出対象
磁性金属
検出距離(mm)
(実効)3±10%、(保証)0〜2.2
ヘッド形状
円
保護構造
IP67
出力形態
PNP NO
出力
直流3線式
定格使用電圧(V)
DC12/24
標準検出物体(mm)
鉄 12×12×1t