※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 検出・センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 近接センサ
近接センサAPS7シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05587496
品番
APS7-18GMD-E2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
センサ形状
ネジ型
検出対象
磁性金属
検出距離(mm)
(実効)7±10%、(保証)0〜5.6
ヘッド形状
円
保護構造
IP67