近接センサCSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05587532 品番 CS-31-5N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

直流電圧出力形/直流3線式 非埋め込み型。
金属だけでなく木、紙、プラスチック、水などあらゆる物体の検出が可能。

センサ形状円柱、ネジ型 検出対象磁性金属 検出距離(mm)(実効)5±10% ヘッド形状 保護構造IP65 コード長さ(m)1.5 外径M18 応動材質鉄/非鉄金属/非金属(材質により動作距離が変化します) 標準検出物体(mm)鉄 50×50×1t(接地状態) 材質(ケース)ポリカーボネード 電源電圧(V)DC12/24 出力形態NPN NO 長さ(mm)- 幅(mm)- 種類非埋込み型 奥行(mm)- 取付穴- ケーブル耐油性塩ビ 公称断面積(mm2)芯線:0.3(3芯) ケーブル外径(Φmm)約4.5 表示灯動作表示 耐振動10〜55(複振幅1.5 mm、XYZ各方向2 h) 応差約20% 無負荷電流(mA)20以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする