※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 検出・センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 近接センサ
近接センサCSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
センサ形状
ネジ型
注文コード
05587557
品番
CS-85-15T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,910
この商品は
センサ形状
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
直流電圧出力形/直流3線式 非埋め込み型。
金属だけでなく木、紙、プラスチック、水などあらゆる物体の検出が可能。
センサ形状
ネジ型
検出対象
磁性金属
検出距離(mm)
(実効)15±10%
ヘッド形状
円
保護構造
IP65
コード長さ(m)
2
外径
M30
形状
金属円柱
応動材質
鉄/非鉄金属/非金属(材質により動作距離が変化します)
標準検出物体(mm)
鉄50×50×1t(接地状態)
材質(ケース)
黄銅 ニッケルメッキ(検出面:ポリカーボネート)
電源電圧(V)
DC12
出力形態
直流電圧