画像準備中

チップ TPGT-SD

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T1200A 注文コード05589087 品番TPGT110304L-SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は材質など10種類から選べます 他の種類を見る
コーナー半径(mm)0.4 材質T1200A 用途仕上〜軽切削用 形状正三角形60° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)11 内接円直径(Φmm)6.35 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05924563
2017-04-14
用途:
加工品製作
株式会社HKS九州サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

切削加工及び切断等、オリジナル製作に使用しています。

対象商品:
05924563
2014-10-08
用途:
旋盤の内径加工用チップ

旋盤加工をしようとして、友人に旋盤用のバイトだけ貰いました。ねじ チップ レンチ が付いてないので、作業ができませんでした。旋盤のチップは私はようくわからないので、
モノタロウさんに早々メールしました。対応が早く、早々に調べてもらい。


この 商品を購入しました。作業ができて助かりました。
これからも モノタロウを利用しようと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする