超硬ボールエンドミル 2刃 MG-EBD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05589884 品番MG-EBD R1.5×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,900
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

高じん性超硬合金を採用しており中低速での長寿命化を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 ボール半径R(mm)1.5 材質超硬合金(CARBIDE) 刃数2 刃長Lc(mm)8 ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)±0.01 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする