- MCPP液剤 丸和バイオケミカル 05591443

MCPP液剤

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(5L)
内容量1本(5L)注文コード05591443品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

MCPP液剤は接触的に作用し1年生広葉雑草及びスギナやクローバーなど幅広く効果を発揮します。また使用後、効果は進展しながら、土中における薬剤の分解は速やかに進みます。

適合場所緑地管理・ゴルフ場等成分MCPP(PRTR・1種・108)50.0%種別除草剤性状褐色澄明水溶性液体農林水産省登録第(号)15020毒劇区分普通物剤形液剤(原液)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 除草作業
その他業種

他2種類と混ぜて散布してますが、見事に枯れ持続性も抜群です。

1が参考にしています
対象商品 : 05591425
2024-04-11
用途: クローバーの除草
サービス業

除草というよりは生育を抑えるという感覚でした。確かに葉は枯れて散りましたが、地下茎は活き活きしていますので繰り返し使用しなければならないようです。

4が参考にしています
対象商品 : 05591434
2024-05-23
用途: 自宅に生えたカタバミの除草時
金融・保険業

自宅に生えたカタバミの除草に使用。
濃いめに撒いたら、その日に枯れました。

1が参考にしています
対象商品 : 05591425
2024-06-11
用途: 芝管理
大島ファムオート自動車・二輪車・自転車関連業

クロバー枯れましたが一部分は枯れませんでしたので再度チャレンジします。

1が参考にしています
対象商品 : 05591425
2023-08-02
用途: 芝生の除草作業

シバゲンとMIXして使用しました。残った雑草もありましたが、ほぼ除草が出来たので満足してます。次はもう一種類増やして様子を見てみます。

1が参考にしています
対象商品 : 05591443
2024-03-21
用途: 家の芝生の除草剤
農・林・水産業

何時も利用しております。大変効果的でかつ安価で重宝しております。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 05591425
2022-08-19
用途: クローバー撃退!
農・林・水産業

芝の天敵、クローバーに効果ありですね。濃いと芝が変色しますので濃度には気をつけましょう。スギナにも効果ありで、値段も手頃でリピートします!

1が参考にしています
対象商品 : 05591443
2022-04-05
用途: 芝の庭で除草

クローバーに芝は弱いので、そのクローバーを確実に除草してくれて、すでに20L以上購入しています。また、配達も迅速で、丁寧な梱包で届けてくれます。安心してリピートできます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする