- カーメックスD 水和剤 丸和バイオケミカル 05591477

カーメックスD 水和剤

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード05591477 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

その確実で長期間にわたる除草効果ですっかりおなじみになった除草剤です。
かんきつ、りんご、かき、ももなどの果樹類を中心に、さとうきびなど適用作物もじつに豊富です。

適合場所農耕地、緑地管理 用途畑作、果樹、水田畦畔、緑地管理用除草剤 種別除草剤 有効成分DCMU(PRTR・1種)80.0% 性状類白色水和性粉末 農林水産省登録第(号)23038 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05591468
2020-07-04
用途:
花木の周囲の除草

詳細がないので丸和のホームページを見てどれぐらい効果が持続するのかを調べました。1から3か月ぐらいのようです。比重はそこでもわかりませんでした。農薬と違ってSDSに記述がありません。小面積にまく場合は1グラム単位ではかれるはかりが必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする