クズコロン液剤

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード05591495 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
剤形液剤(原液) 成分MDBA25.0% 性状褐色澄明水溶性液体 適合作物林木、林地、樹木等、公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等 農林水産省登録第(号)17374 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
除草
しんめい動物病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ワンプッシュで効く、使い過ぎると環境に悪影響との説明に従って使用したが、ノーダメージだったようです。細い小さいやつには効きました。

対象商品:
05591495
2024-04-22
用途:
除草
山口建設株式会社 様 (建設業・工事業)

リピート購入です。工事で使っています。使いやすいようです。

対象商品:
05591495
2023-06-13
用途:
除草
その他業種

他の方のコメントにもありましたが、使いにくい(扱いにくい)。スプレーにする必要があるのか?だいたい葛の根本は地面すれすれ&そこに向かって狙ってPUSH すると噴射されず、地面と平行に押さないと出ない。刷毛で塗るとか、スポイト式とか改善してほしい。使用テストとかしているのか?

6人が参考にしています
対象商品:
05591495
2021-07-22
用途:
除草
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

最後とても使いにくい。ほぼ地面に撒くのに傾けると液が出ない

1人が参考にしています
対象商品:
05591495
2020-07-10
用途:
葛の除去
その他業種

本当に効果はあるのか宇阿多がっていました。使用すると効果は抜群です。
大きな株でなかったら一滴でOKです。一滴垂らすのに場所が悪いとうまく落とせません。
逆さにすると使いずらい!!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする