ザイトロンアミン液剤

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード05591608 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

イネ科と広葉雑草との間に選択性があり、広葉雑草に高い効果を示します。
フェノキシ系のホルモン型、吸収移行型の除草剤で、難防除の多年生宿根性の広葉雑草にも強い殺草効果があります。
雑草の茎葉から吸収され体内を移行し、その生理機能を阻害して枯死させます。
除草効果は、散布後1日目頃から茎葉に捻転現象がみられ、遅くとも10〜15日後には殺草効果が現れます。

剤形液剤(原液) 適合場所芝生(日本芝) 成分トリクロピル(PRTR・1種)44.0% 性状暗褐色水溶性液体 適合作物日本芝、樹木等、すぎ、ひのき、林木、造林地 農林水産省登録第(号)14676 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05591608
2025-08-05
用途:
葛を枯らす為
不動産業

濃度1.25%に薄め1瓶500CCで1500平米に散布しました。マニュアル通りの濃度 散布後程一週間で枯れ始めて効果充分でした。

対象商品:
05591608
2024-04-06
用途:
日本芝用に購入した。
農・林・水産業

今現在、広葉、イネ科雑草との組み合わせで使用してます。

対象商品:
05591608
2022-08-13
用途:
ヤブカラシ退治
農・林・水産業

ヤブカラシで困った時は、この薬剤散布にかぎります。

2人が参考にしています
対象商品:
05591608
2020-06-15
用途:
芝生の雑草除去に購入
さわやか福祉企業組合 様 (サービス業)

散布後雑草の種類にもよりますが効き目が早く満足している

対象商品:
05591608
2017-05-04
用途:
タンポポの除草のため
株式会社吉野工業所 様

芝を枯らさずにたんぽぽに効く為購入しましたが、もう少し効き目が早いと更にいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする