三井化学アグロ
三井化学アグロの 除草剤
三井化学アグロの 農薬登録あり
三井化学アグロの 農耕地用
MICスラッシャー1キロ粒剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1kg)
注文コード
05591662
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
非SU型の一発剤です。
SU剤抵抗性雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)に対しても高い除草効果を発揮します。
田植同時処理が可能です。
剤形
粒剤
適合場所
水稲
成分
ジメタメトリン0.6%、ピラゾレート(PRTR法第1種)12.0%、プレチラクロール(PRTR法第1種)4.5%、ブロモブチド6.0%
性状
類白色細粒
適合作物
移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)
22459
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用