曜日別特売
- 2・4-Dアミン塩 石原バイオサイエンス 05591714

2・4-Dアミン塩

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)注文コード05591714品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥416
販売価格(税別)
378

ホルモン型、吸収移行型の除草剤で、雑草の茎葉や根から吸収され、体内を移行して生理的な障害を与えて枯死させます。
本剤の作用は選択性が明瞭であり、広葉雑草には効果が高く、イネ科雑草に効果がありません。
土壌中の移動性は比較的大きく、効力の持続期間は約20日間です。
高温時ほど(25℃以上)、効果が高くなります。
センチピードグラス内の雑草防除により、養生管理ができます。

剤形液剤(原液)適合場所空き地、駐車場、公園・運動場、家周り、水稲、芝生(日本芝)成分2,4-PA ジメチルアミン塩49.5%性状茶褐色液体適合作物水稲、水田作物(水稲刈取跡)、水田作物(水田畦畔)、さとうきび、飼料用さとうきび、日本芝、センチピードグラス、樹木等農林水産省登録第(号)7698毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05591714
2022-11-23
用途: 除草
やつやま友の会その他業種

他の除草材に比べ人体に影響が少なく、安心して使える。野菜等作物を栽培している近くでも使用できる。

1が参考にしています
対象商品 : 05591714
2022-04-29
用途: スギナの7除草
農・林・水産業

農耕地用の除草剤では、スギナだけ枯れないので、この薬品を適量混ぜることにより、すべての雑草が枯れます。

5が参考にしています
対象商品 : 05591714
2022-06-30
用途: 畑のオヒシバ除草に
農・林・水産業

サンフーロンに1000倍で混ぜて背負いで散布しました。
2日ほどですっかり黄色くなり枯れそうです。初めて使うので少量で便利でした。

3が参考にしています
対象商品 : 05591714
2022-08-03
用途: 田畔などの除草

一緒に購入した除草剤サンフローラと併用して使用しました。併用により早期の除草効果が得られるように感じています。

対象商品 : 05591714
2021-08-03
用途: 除草作業
製造業

イネ科以外の除草に効果があるとのことで購入した。 クローバーやスギナに確かな効果が確認されました。 1回まくだけで、2~3週間で枯れてきます。

2が参考にしています
対象商品 : 05591714
2020-11-07
用途: 水田の草がらし
農・林・水産業

田植え後、田に雑草がたくさん生えて困っていましたが、この製品を使い楽に駆除が出来ました。楽でいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 05591714
2019-05-01
用途: スギナの除草用
石川商店製造業

今まで、スギナの除草に苦悩していましたが、
知り合いから聞いて使ってみました。
二回に分けて散布しましたが、よく効きます
大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 05591714
2018-06-14
用途: 農地の除草に
有限会社エスシーエス

これだけでもイネ科以外に効き目がありそうですが、サンフーロンと一緒に混ぜて使ってみました、除草効果はそれなりに相乗効果はあったようですが、サンフーロンだけの場合と実際の比較はしていませんので効果の差は確かめていません。イネ科以外に聞くとのこと、田の周りに使ってみようと考えています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする