ハイバーX水和剤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100g) 注文コード05591757 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

世界中で長い実績をもつ温州みかん・緑地管理用の除草剤です。日本や欧米の柑橘園をはじめ、鉄道や工場敷地、公共用地などで広く実用されています。
温州みかん園および緑地管理場面に優占する広葉やイネ科の雑草に対して、一年生、多年生を問わず効果を発揮します。

剤形水和剤 適合場所公園、庭・植木周り、堤とう、駐車場、道路、家周り、公園・運動場、鉄道 成分ブロマシル(PRTR・1種・383)80.0% 性状類白色水和性粉末 適合作物温州みかん・樹木等 農林水産省登録第(号)9563 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05591757
2022-09-13
用途:
除草剤で大活躍
有限会社 キムラプラン 様

この商品を使うとしばらくの間は新たに生えてくる雑草は有りません。水に溶かす際に粒子の細かい粉状ですので、結構飛散してしまうのが評価が満点ではない理由です。顆粒状になってれは大変助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
05591757
2016-06-08
用途:
ミカン畑の除草
農・林・水産業

粉末の溶け具合がいまいちである。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする