レンザー水和剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100g) 注文コード05591845 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ほうれんそう、いちご、かんしょにすぐれた選択性をもつ除草剤です。またこうらい芝に発生する雑草の防除にも使用できます。
いちご、ほうれんそう、かんしょに対し選択的に安全性が高く、実用範囲の薬量では薬害の心配はありません。また、雑草に対しても一年生のイネ科・広葉雑草に有効で安定した効果が長期間持続します。

剤形水和剤 適合場所 成分レナシル80.0% 性状類白色水和性粉末 適合作物日本芝、てんさい、かんしょ、ほうれんそう、いちご 農林水産省登録第(号)9561 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-18
用途:
法蓮草の除草剤として
株式会社グリーンパス丹波農園 様 (農・林・水産業)

法蓮草の種まき後に撒いたです。今法蓮草が結構大きくなってきました。草は綺麗に抑えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする