イノーバDXアップ1キロ粒51

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード05591888 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

効果持続性が長く、田植同時散布でも、通常の圃場条件では、1回の散布で雑草を防除します。
田植同時からノビエの2.5葉期まで長い期間にわたって使用できるので、ゆとりをもって雑草を防除できます。
スルホニルウレア抵抗性ホタルイ・コナギ・アゼナ類に対してフェントラザミド・ブロモブチドが優れた効き目を発揮します。
ノビエなどの一年生雑草から、ホタルイ、ウリカワ、セリなどの多年生雑草まで、高い効果を示します。各種雑草に対して、散布後、通常50日程度の効果持続が期待できます。
移植水稲に対する優れた安全性があります。田植同時散布においても優れた選択性を示します。

剤形粒剤 適合場所水稲 成分ダイムロン4.5%、フェントラザミド3.0%、ブロモブチド9.0%、ベンスルフロンメチル0.51% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)21571 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする