TOEX(LIXIL)
エクスポスト N-1型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
色(ボックス)
シャイングレー
注文コード
05592396
品番
UFQ22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,800
この商品は
色・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×464×190
材質
(口金)アルミダイカスト、(把手)ABS(ガラス繊維)、(裏蓋)ポリカーポネート、(ボックス本体)高耐食溶融めっき鋼板
投函タイプ
前入れ後出し
色(ボックス)
シャイングレー
仕様
前入れ後出し
色(口金)
ラスティブラウン