曜日別特売
VRK21 エクスポスト N-1型 TOEX(LIXIL) 05592423

VRK21 エクスポスト N-1型 TOEX(LIXIL) 05592423
VRK21 エクスポスト N-1型 TOEX(LIXIL) 05592423

エクスポスト N-1型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台色(ボックス)シャイングレー注文コード05592423品番VRK21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×364×190材質(口金)アルミダイカスト、(把手)ABS(ガラス繊維)、(裏蓋)ポリカーポネート、(ボックス本体)高耐食溶融めっき鋼板投函タイプ前入れ後出し色(ボックス)シャイングレー仕様前入れ後出し色(口金)オータムブラウン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする