TOEX(LIXIL)
エクスポスト S-3型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
色(ボックス)
シャイングレー
注文コード
05593385
品番
UWW51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×364×190
材質
(口金)アルミダイカスト、(把手)ABS(ガラス繊維)、(裏蓋)ポリカーポネート、(ボックス本体)高耐食溶融めっき鋼板
投函タイプ
前入れ後出し
色(ボックス)
シャイングレー
仕様
前入れ後出し
色(口金)
ナチュラルシルバーF