UWW52 エクスポスト S-3型 TOEX(LIXIL) 05593394

UWW52 エクスポスト S-3型 TOEX(LIXIL) 05593394
UWW52 エクスポスト S-3型 TOEX(LIXIL) 05593394

エクスポスト S-3型

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台色(ボックス)シャイングレー注文コード05593394品番UWW52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×464×190材質(口金)アルミダイカスト、(把手)ABS(ガラス繊維)、(裏蓋)ポリカーポネート、(ボックス本体)高耐食溶融めっき鋼板投函タイプ前入れ後出し色(ボックス)シャイングレー仕様前入れ後出し色(口金)ナチュラルシルバーF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05593315
2016-12-16
用途: まだ届いていませんが・・・
株式会社ユートピア設計ネットワーク不動産業

いつも他社で頼んでいました。商品はお客様には好評です。送料無料で助かります。これからもよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする