TOEX(LIXIL)
エクスポスト ヴェール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
色
ブラック
仕様
前入れ前取り出し
注文コード
05594225
品番
8KKA23BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ボックス本体)ステンレス、(底板)ASA樹脂
投函タイプ
前入れ前出し
色
ブラック
施錠方法
ダイヤル錠
仕様
前入れ前取り出し
注意
※インナーシートは別売です。