TOEX(LIXIL)
エクスポスト フラット縦型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
1台
1個
色
ナチュラルシルバーF
ナチュラルシルバーF
オータムブラウン
シャイングレー
ブラック
投函タイプ
前入れ後出し
前入れ前出し
前入れ後出し
前入れ前取り出し
前入れ後取り出し
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05594505
品番
UWW86
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×349×450
材質
(ボックス本体)ステンレス、(口金)アルミダイカスト
投函タイプ
前入れ後出し
色
ナチュラルシルバーF
仕様
プッシュ錠付