セラールウイルテクトPlus

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) メープル/柾目 注文コード05594551 品番EFN2080ZN3X8
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は色・内容量など78種類から選べます 他の種類を見る

清潔感と快適性の維持に役立つ抗ウイルス・抗菌・消臭 3つの機能を併せ持ったセラール
学校・商業施設・駅・公共施設のトイレや、病院・介護施設でご要望の多い「消臭性能」がプラスされ、ますます使いやすくなりました。
清掃が大変な壁面に抗ウイルス・抗菌仕様をおすすめします。
ウイルテクトシリーズはSIAA登録品です。

厚さ(mm)3 寸法(mm)935×2455(±2) メープル/柾目 サイズ3×8 質量(kg/枚)11.6 認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183 表面仕上げ木目エンボス 柄の方向性
注意
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。
※抗ウイルス加工・抗菌加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※SIAAの安全性基準に適合しています。
※本製品は感染予防を保証するものではありません。
※抗ウイルス性能・抗菌性能は全てのウイルス・細菌に対して発現するものではありません。また、全てのウイルス・細菌に同様な試験結果が得られるとは限りません。
※医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。
※表面に汚れなどが付着した状態では、効果を発揮することが出来ませんので、適切なお手入れを実施してください。
※半永久的な効果を保証するものではありません。
※同柄番号でも、一般品とウイルテクトシリーズでは、色味・艶が異なりますので、同一物件の同一面でのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする