関西化工
関西化工の 継手・パイプ
関西化工の 継手
関西化工の 塩ビ継手
ネジ付ソケット(ストレート)(125A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05594745
品番
KJ-049-125
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
形状
ソケット
材質(本体)
PVC
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
180×60
呼び径(A)
125A
材質(ナット)
PVC
商品豆知識
配管工事を支える補助部材