曜日別特売
8KKA10SK フラット横型ポスト 前入れ前出し仕様 TOEX(LIXIL) 05594855

8KKA10SK フラット横型ポスト 前入れ前出し仕様 TOEX(LIXIL) 05594855
8KKA10SK フラット横型ポスト 前入れ前出し仕様 TOEX(LIXIL) 05594855

フラット横型ポスト 前入れ前出し仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台
ラスターブラック
投函タイプ前入れ前出し
内容量1台注文コード05594855品番8KKA10SK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
材質ステンレス投函タイプ前入れ前出しラスターブラック仕様前入れ前出し、プッシュ錠付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×152.2×420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする