SSW-116S5C3BL 工具収納ワゴン サカエ 05595397 SSW-116S5C3BL 工具収納ワゴン サカエ 05595397

工具収納ワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05595397 品番SSW-116S5C3BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥166,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小さなワゴンに大きな収納力、工具を集中管理できるワゴンが新登場

引出しあり キャスター径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 付属品スライド棚5段・引出し1段・三方パンチングパネル付 質量(kg)68 均等耐荷重(kg)200 色(本体)ブルー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1100
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品説明動画

工具収納ワゴン紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする